ソーラーHybrid LEDトリプルブリンク(赤点滅)

ソーラーHybrid LEDトリプルブリンク(赤点滅) - トーグ安全工業

トリプルLEDのハイパワー工事保安灯。底面の協力マグネットでの取付も可能です。

LED色赤点滅仕様cds付寸法(Φmm)(リング)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272×83×286保護等級IP66相当光源超高輝度LED使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本LED使用数(個)16灯視認距離約800メーカー商品コード620395連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15発光パターン3種内容量1個
注意
※ソーラーと乾電池を同時使用する場合、ソーラーが優先され無くなると乾電池に切り替ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52231963TG-WB3R
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【工事用保安灯】ソーラーHybrid LEDトリプルブリンク 紹介動画
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする