セレナイト(小型)赤/青点滅

セレナイト(小型)赤/青点滅 - トーグ安全工業

複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!!
時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。
受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。
ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。

LED色赤/青点滅仕様防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時15日間点滅材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×87×56使用電池ニッケル水素単3電池×2本点滅回数:60回/分LED使用数(個)6灯(赤×4灯、青×2灯)視認距離約300メーカー商品コード624222内容量1個
注意
※トンネル内、山間部、高層ビルや建造物の陰、標準電波の送信所から遠方などの電波の弱い所では、電波を受信できない場合があります。ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52231979SS-D161RB
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする