さわやかな明かりで長寿命10000時間。



今後、蛍光灯の販売が無くなるとのことなので、今のうちに交換用の蛍光灯を購入しました。LEDライトも良いのですが、高価で配線工事が必要とのことなので、使い慣れた蛍光灯を購入しました。安価に提供してくれて本当に助かります。
蛍光灯はもう手に入らなくなりますが、まだ何とか買えるだけで助かります。そのうちにはLEDにしないといけないんでしょうが、何の不具合もない蛍光灯器具を捨ててまで、LED器具にする意味がわからないので、どうしようもなくなるまで、蛍光灯で行く予定です。
商品自体に大満足ですし、最短納期で出荷して頂ける事に超大満足です。
蛍光灯の販売会社がどんどん減るなか、継続して注文できるのが良い。一方、20Wの配送用箱が無いらしく、40Wサイズの箱に入った納品でした。前回、25本注文したが、3回に振り分けて納品されたので、入荷サイクルが追い付かない様に思われました。
安くて、これで十分。今後、蛍光灯の製造が中止になる前に購入するひつようありかも。
蛍光管の作成が無い中、コストパフォーマンスが良く、在庫もあり助かりました。
国内の他メーカーの同規格品の寿命は3年程度で、価格は3倍~4倍。
この商品の寿命は不明ですが、たとえ短くてもこの価格は魅力的です。
これまで使用していた蛍光管よりも直径が小さいですが、全く問題なく使用できています。
近いうちに蛍光灯がなくなってしまうと言う事ですので予備として購入。性能的には問題ないと思います。