曜日別特売

デジタル簡易登録局 UHFハイパワーデジタルトランシーバー FC-D301

デジタル簡易登録局 UHFハイパワーデジタルトランシーバー FC-D301 - エフ・アール・シー
(1件のレビュー)

あらゆるシーンで活躍するコミュニケーションツール。
表示チャンネルの実際の周波数表示とSメーター(受信信号強度)を表示することができます。
設定等が一目でわかるアイコン表示。
通常のチャンネルとは別にチャンネルを設定することにより、セカンドチャンネルで通話ができます。
ボタンを押せば通話できる簡単操作。ご高齢の方でもすぐに使いこなせます。
デジタルだから、雑音が少なく音質がクリアー。秘匿性が高く安心して運用ができます。
5Wのハイパワーだから長距離通信が可能。

用途大型ショッピング施設等での連絡に。携帯電話が使用できないアウトドアで。工事現場など過酷な環境での連絡等に。学校や自治会等のイベントや防災・防犯に。防塵防水性能IP67相当付属品アンテナ×1、充電式リチウムイオンバッテリーパック×1、充電器×1、ACアダプタ×1、ベルトフック×1、ベルトフック取付ねじ×2、登録申請書類一式×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約226(アンテナ、ベルトクリック、バッテリーパック含む)外形寸法(mm)約56(幅)×約101.1(縦)×約26.9(奥行)(ベルトクリップ・突起物を含む)チャンネル数30ch+5ch(受信専用上空用)周波数許可された351MHz帯連続使用時間(時間)約10.5(測定条件:セーブON、送信出力5W、新品・満充電時で、低周波出力200mW、送信5秒、受信5秒、待受90秒の繰り返し動作)使用電源7.4V DC±10%電波形式F1E、F1D送信出力0.25~5W(5W/2.5W/1W/0.25W)通信距離【目安】見晴らしのいい郊外:約1km~4km、市街地:0.5km~1km(※送信出力5W時)充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)1600内容量1台
注意
※この無線機を使用するにあたっては、無線局の登録申請を管轄の総合通信局に行い、登録状の交付を受けたあとに使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52238035FC-D301-W
28,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52238035FC-D301-W84632426FC-D301PLUS-WFC-D301-W 携帯型350MHz帯5Wハイパワーデジタルトランシーバー FIRSTCOM 84632426携帯型350MHz帯5WハイパワーデジタルトランシーバーFIRSTCOM1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52238035
2021-10-02
用途: 工事中の通信手段として
建設業・工事業

操作に慣れるまで、ある程度の期間は必要かなと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする