サンプルチューブ 丸底

サンプルチューブ 丸底 - NEG(日電理化硝子)

強化硬質オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。

口形状直口(W/O Rim規格)底形状丸底材質強化硬質ガラス内容量1箱(100本)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
外径(Φmm)
全長(mm)
肉厚(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52239776107003R-6L6500.64.8
5,200
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
52239785107005R-7S7330.65.8
5,200
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
52239828107016R-12S1250110
7,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
52239837107020R-13M13105111
7,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
52239846107021R-14S1455112
7,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
52239855107022R-15S1575113
8,200
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
52239864107023R-15M1590113
8,300
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
52239873107025R-15L151050.913.2
8,500
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
52239898107019R-13S1375111
7,300
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52239907107027R-17.5M17.51050.815.9
7,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
52239767107001R-6S6330.64.8
4,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
52239794107010R-8S8330.86.4
4,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
52239803107011R-8M8400.86.4
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
52239819107015R-10S10500.88.4
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
52239889107029R-18S1890116
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5223976710700102975375R-6S107001 強化硬質 サンプルチューブR NEG(日電理化硝子) 02975375強化硬質 サンプルチューブRNEG(日電理化硝子)1箱(100本)
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました
5223979410701002975454R-8S107010 強化硬質 サンプルチューブR NEG(日電理化硝子) 02975454強化硬質 サンプルチューブRNEG(日電理化硝子)1箱(100本)
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
5223980310701102975463R-8M107011 強化硬質 サンプルチューブR NEG(日電理化硝子) 02975463強化硬質 サンプルチューブRNEG(日電理化硝子)1箱(100本)
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
5223981910701502975497R-10S107015 強化硬質 サンプルチューブR NEG(日電理化硝子) 02975497強化硬質 サンプルチューブRNEG(日電理化硝子)1箱(100本)
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました
5223988910702902975594R-18S107029 強化硬質 サンプルチューブR NEG(日電理化硝子) 02975594強化硬質 サンプルチューブRNEG(日電理化硝子)1箱(100本)
8,798
税込9,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする