ねじ口試験管 メラミン白キャップ+フッ素PTFE/ニトリルパッキン

ねじ口試験管 メラミン白キャップ+フッ素PTFE/ニトリルパッキン - NEG(日電理化硝子)

反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。

材質試験管/硬質ガラス、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル外径(Φmm)18適合キャップ白色キャップC-3(直径:16.3Φ、厚さ:3mm)内容量1箱(50本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5224022311923625
22,750
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
5224023911923730
23,150
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする