NEG(日電理化硝子)
ねじ口試験管 無色 +メラミンキャップ 白 +ブチルゴムパッキン 組合せセット
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質
瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム
色
瓶/無色、キャップ/白
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
型式
全長(mm)
規格
肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52240485
119180
1箱(100組)
5
ST-13M
100
【キャップNo.】No.1
1.2
¥
25,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52240494
119181
1箱(100組)
10
ST-15S
105
【キャップNo.】No.1
1.2
¥
27,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52240503
119182
1箱(50組)
15
ST-15M
150
【キャップNo.】No.1
1.2
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52240519
119183
1箱(100組)
10
ST-16.5S
105
【キャップNo.】No.2
1.2
¥
30,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
52240528
119184
1箱(50組)
15
ST-16.5M
125
【キャップNo.】No.2
1.2
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52240537
119185
1箱(50組)
20
ST-16.5L
160
【キャップNo.】No.2
1.2
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52240546
119186
1箱(50組)
25
ST-18S
160
【キャップNo.】No.3
1.2
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52240555
119187
1箱(50組)
30
ST-18M
180
【キャップNo.】No.3
1.2
¥
20,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52240564
119188
1箱(30組)
40
ST-20
200
【キャップNo.】No.4
1.3
¥
15,210
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52240573
119189
1箱(30組)
50
ST-25
200
【キャップNo.】No.5
1.5
¥
16,560
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
52240589
119190
1箱(100組)
10
ST-スピッチグラス10mL
105
【キャップNo.】No.2
1.2
¥
47,100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください