NEG(日電理化硝子)
ねじ口試験管 無色 +メラミンキャップ 白 +シリコンパッキン 組合せセット
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質
瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/シリコン
色
瓶/無色、キャップ/白
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
型式
全長(mm)
規格
肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52240598
119216
1箱(100組)
5
ST-13M
100
【キャップNo.】No.1
1.2
¥
26,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52240607
119217
1箱(100組)
10
ST-15S
105
【キャップNo.】No.1
1.2
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52240616
119218
1箱(50組)
15
ST-15M
150
【キャップNo.】No.1
1.2
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52240625
119219
1箱(50組)
15
ST-16.5M
125
【キャップNo.】No.2
1.2
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52240634
119220
1箱(50組)
20
ST-16.5L
160
【キャップNo.】No.2
1.2
¥
17,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52240643
119221
1箱(50組)
25
ST-18S
160
【キャップNo.】No.3
1.2
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52240659
119222
1箱(50組)
30
ST-18M
180
【キャップNo.】No.3
1.2
¥
21,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52240668
119223
1箱(30組)
40
ST-20
200
【キャップNo.】No.4
1.3
¥
15,510
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52240677
119225
1箱(100組)
10
ST-16.5S
105
【キャップNo.】No.2
1.2
¥
31,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52240686
119226
1箱(100組)
10
ST-スピッチグラス10mL
105
【キャップNo.】No.2
1.2
¥
48,300
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください