NEG(日電理化硝子)
ねじ口試験管 無色 +メラミンキャップ 白 +フッ素PTFEシリコンパッキン 組合せセット
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質
瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFEシリコン
色
瓶/無色、キャップ/白
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
型式
全長(mm)
規格
肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52240695
119247
1箱(100組)
10
ST-15S
105
【キャップNo.】No.1
1.2
¥
38,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52240704
119248
1箱(50組)
15
ST-15M
150
【キャップNo.】No.1
1.2
¥
20,750
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52240713
119249
1箱(50組)
15
ST-16.5M
125
【キャップNo.】No.2
1.2
¥
22,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52240729
119250
1箱(50組)
20
ST-16.5L
160
【キャップNo.】No.2
1.2
¥
23,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52240738
119251
1箱(50組)
25
ST-18S
160
【キャップNo.】No.3
1.2
¥
26,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52240747
119252
1箱(50組)
30
ST-18M
180
【キャップNo.】No.3
1.2
¥
26,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52240756
119253
1箱(30組)
40
ST-20
200
【キャップNo.】No.4
1.3
¥
18,960
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52240765
119254
1箱(30組)
50
ST-25
200
【キャップNo.】No.5
1.5
¥
21,120
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52240774
119255
1箱(100組)
10
ST-16.5S
105
【キャップNo.】No.2
1.2
¥
42,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
52240783
119256
1箱(100組)
10
ST-スピッチグラス10mL
105
【キャップNo.】No.2
1.2
¥
58,900
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください