曜日別特売

ねじ口試験管 無色 +フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFEニトリルパッキン 組合せセット

ねじ口試験管 無色 +フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFEニトリルパッキン 組合せセット - NEG(日電理化硝子)

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか

容量(mL)10材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFEニトリル全長(mm)105瓶/無色、キャップ/黒規格【キャップNo.】No.2肉厚(mm)1.2口径(Φmm)【キャップ】8外径(Φmm)16.5口内径(Φmm)11内容量1箱(100組)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(g/本)
底形状
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52240887119300ST-16.5S14.25丸底62-9973-48
37,800
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52240896119301ST-スピッチグラス10mL12.3円錐62-9973-49
54,600
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする