NEG(日電理化硝子)
ねじ口試験管 無色 +フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFEシリコンパッキン 組合せセット
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質
瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE、シリコン
色
瓶/無色、キャップ/黒
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
型式
全長(mm)
規格
肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52240905
119306
1箱(100組)
5
ST-13M
100
【キャップNo.】No.1
1.2
¥
38,700
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52240914
119307
1箱(100組)
10
ST-15S
105
【キャップNo.】No.1
1.2
¥
40,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52240923
119308
1箱(50組)
15
ST-15M
150
【キャップNo.】No.1
1.2
¥
21,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52240939
119309
1箱(50組)
15
ST-16.5M
125
【キャップNo.】No.2
1.2
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52240948
119310
1箱(50組)
20
ST-16.5L
160
【キャップNo.】No.2
1.2
¥
24,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52240957
119311
1箱(50組)
25
ST-18S
160
【キャップNo.】No.3
1.2
¥
28,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52240966
119312
1箱(50組)
30
ST-18M
180
【キャップNo.】No.3
1.2
¥
29,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52240975
119314
1箱(30組)
50
ST-25
200
【キャップNo.】No.5
1.5
¥
22,350
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52240984
119315
1箱(100組)
10
ST-16.5S
105
【キャップNo.】No.2
1.2
¥
45,100
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52240993
119316
1箱(100組)
10
ST-スピッチグラス10mL
105
【キャップNo.】No.2
1.2
¥
61,900
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください