NEG(日電理化硝子)
シリンジバイアル 瓶のみ
用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
材質
強化硬質ガラス
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
型式
色
高さ(mm)
肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52241639
202104
1箱(96本)
0.6、【耐冷凍】0.3
SY-06
無色
32
1
¥
9,220
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52241648
202105
1箱(100本)
1.5、【耐冷凍】0.5
SY-07
無色
32
0.9
¥
9,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52241657
202106
1箱(100本)
2、【耐冷凍】1
SY-08
無色
40
1
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52241666
202107
1箱(100本)
3、【耐冷凍】1.5
SY-09
無色
40
1
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52241675
202108
1箱(100本)
4、【耐冷凍】2
SY-1
無色
45
1
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52241684
202110
1箱(100本)
10、【耐冷凍】5
SY-3
無色
55
1
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52241693
202111
1箱(100本)
12、【耐冷凍】6
SY-5
無色
70
1
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52241718
202122
1箱(100本)
3、【耐冷凍】1.5
SY-09
茶
40
1
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52241727
202124
1箱(100本)
5、【耐冷凍】3
SY-2
茶
45
1
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52241736
202125
1箱(100本)
10、【耐冷凍】5
SY-3
茶
55
1
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52241745
202126
1箱(100本)
12、【耐冷凍】6
SY-5
茶
70
1
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52241754
202135
1箱(100本)
1.5、【耐冷凍】0.5
SYスピッチ
無色
42
0.9
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52241709
202121
1箱(100本)
2、【耐冷凍】1
SY-08
茶
40
1
¥
8,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000