NEG(日電理化硝子)
シリンジバイアル 無色 +穴あきキャップ 黒 +PTFE/シリコンパッキン 組合せセット
キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
材質
瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン
色
瓶/無色、キャップ/黒
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
型式
高さ(mm)
穴径(Φmm)
肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52241763
255031
1箱(96組)
0.6、【耐冷凍】0.3
SY-06
32
【キャップ】5
1
¥
25,250
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52241779
255032
1箱(100組)
1.5、【耐冷凍】0.5
SY-07
32
【キャップ】5
0.9
¥
26,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52241788
255033
1箱(100組)
2、【耐冷凍】1
SY-08
40
【キャップ】7
1
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52241797
255034
1箱(100組)
3、【耐冷凍】1.5
SY-09
40
【キャップ】7
1
¥
30,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52241806
255035
1箱(100組)
4、【耐冷凍】2
SY-1
45
【キャップ】7
1
¥
30,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52241815
255036
1箱(100組)
5、【耐冷凍】3
SY-2
45
【キャップ】7
1
¥
32,100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52241824
255038
1箱(100組)
12、【耐冷凍】6
SY-5
70
【キャップ】8
1
¥
37,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52241833
255039
1箱(100組)
1.5、【耐冷凍】0.5
SY-スピッチ
42
【キャップ】5
0.9
¥
32,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000