バイアル瓶 瓶のみ 無色

バイアル瓶 瓶のみ 無色 - NEG(日電理化硝子)

アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など

材質強化硬質ガラス無色底形状平底口形状ゴム栓口
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
型式
高さ(mm)
外径(Φmm)
口内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
522429442080011箱(100本)1.5、【耐冷凍】0.5V-13211.756
11,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
522429532080021箱(100本)2、【耐冷凍】1V-2A33156.9
11,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
522429692080031箱(100本)2、【耐冷凍】1V-2B33167.2
11,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
522429782080041箱(100本)3、【耐冷凍】1~2V-3A38156.9
11,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
522429872080051箱(100本)3、【耐冷凍】1~2V-3B33189.1
11,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
522429962080061箱(50本)5、【耐冷凍】2~3V-5A352312.5
6,350
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
522430052080071箱(50本)5、【耐冷凍】2~3V-5B422312.5
6,450
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
522430232080101箱(50本)10、【耐冷凍】5V-10B482512.5
6,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
522430392080111箱(50本)20、【耐冷凍】10V-20603012.5
9,050
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
522430482080121箱(50本)30、【耐冷凍】15V-30633312.5
10,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
522430572080131箱(50本)50、【耐冷凍】20~30V-50784012.5
18,150
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
522430662080141箱(25本)100、【耐冷凍】50V-1001284012.5
11,925
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
522430142080091箱(50本)10、【耐冷凍】5V-10A46.524.312.5
5,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5224301420800957031109208009208009 バイアル瓶 白 瓶のみ V-10A 50入 NEG(日電理化硝子) 57031109バイアル瓶 白 瓶のみ V-10A 50入NEG(日電理化硝子)1箱
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする