曜日別特売

ミニバイアル 瓶のみ 無色

ミニバイアル 瓶のみ 無色 - NEG(日電理化硝子)ミニバイアル 瓶のみ 無色 - NEG(日電理化硝子)ミニバイアル 瓶のみ 無色 - NEG(日電理化硝子)ミニバイアル 瓶のみ 無色 - NEG(日電理化硝子)ミニバイアル 瓶のみ 無色 - NEG(日電理化硝子)ミニバイアル 瓶のみ 無色 - NEG(日電理化硝子)ミニバイアル 瓶のみ 無色 - NEG(日電理化硝子)ミニバイアル 瓶のみ 無色 - NEG(日電理化硝子)

NEGが独自に開発した形状のバイアルシリーズ。超低温での凍結保存も可能。超低温の冷凍保存にも耐えられるNEG独自の形状。V形ボトムで、最後の一滴までピペッティング可能。キャップを開けることなく、採取できる穴あき黒キャップを採用。用途:微量保存、超低温保存用など

材質強化硬質ガラス無色底形状円錐口形状ねじ口内容量1箱(20本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
型式
高さ(mm)
肉厚(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
522440732031001MV-07350.911.75
31,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
522440892031023MV-0944115
35,600
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
522440982031033MV-149115
35,600
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
522441072031044MV-249116.5
35,600
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする