NEG(日電理化硝子)
共通共栓沈殿管
容量(mL)
10
材質
強化硬質ガラス
色
無色
高さ(mm)
105(栓含まず)
規格
エコノミータイプ
栓共通
13
外径(Φmm)
16.5
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52244369
113106
EKS-16.5
62-9986-66
¥
39,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52244396
113105
EKR-16.5
62-9986-71
¥
29,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52244414
113110
EMKR-16.5
62-9986-73
¥
35,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください