曜日別特売

丸形チタンメッシュ メッシュ数100

丸形チタンメッシュ メッシュ数100 - くればぁ

希少材料の丸形メッシュです。

材質チタン線径(Φmm)0.1メッシュ100目開き(μm)154
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52245489Φ25-100-0.1-101セット(10枚)2563-3358-05
140,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52245498Φ25-100-0.1-251セット(25枚)2563-3358-06
198,900
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
52245507Φ47-100-0.1-101セット(10枚)4763-3358-07
147,800
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
52245516Φ47-100-0.1-251セット(25枚)4763-3358-08
292,800
269,800
296,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする