平和テクニカ
切断砥石 HA80P
砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
粒度
80
砥粒
HA(ヘイワアランダム)
結合剤
B
結合度
P
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
内径(mm)
厚さ(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52247564
HA80P-20508
205
25.4
0.8
80
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52247573
HA80P-23010
230
25.4
1
80
¥
35,250
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
52247589
HA80P-25512
255
31.75
1.2
80
¥
39,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください