カマタテクナス
WELL AIR 部品 取付金具
用途
WELLAIRオプション
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52248009
WA-150用
65
5
83
105
15
SS41・ユニクロメッキ
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52248018
WA-400用
81
6
116
136
24
SS42・ユニクロメッキ
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
52248027
WA-1200用
135
11
173
205
32
SS43・ユニクロメッキ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください