カマタテクナス
WELL AIR DTシリーズ
99.99%の水分除去率
高性能が維持する
露点管理必要なし
フィルター不要
フロンガス不要
電源・冷媒が不要
小型軽量コンパクト
オートドレンがゴミ・油の多いドレンをスムーズに排出します。
用途
配管端末での水滴の分離除去に
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~65
ドレン排出部接続口径(Rc)
ホースニップルΦ6mm
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大流量(NL/min)
エアー配管接続口径(Rc)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11040986
WA-150DT
150
1/4
0.59
¥
24,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
11040995
WA-400DT
400
3/8
1.11
¥
47,100
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
11041004
WA-1200DT
1200
3/4
2.79
¥
81,600
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52247966
WA-2500DT
2500
1
12
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください