ニッタン(NITTAN)
光電式スポット型感知器
P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 感度補正機能付。外部制御用P端子付。
定格電圧(V)
DC24
外径(Φmm)
104
主要材質
難燃性樹脂
使用環境温度(℃)
-10~+50
定格電流(mA)
L-C間:65 P-C間:50
表示灯
【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
内容量
1台
注意
※感知器ヘッドとベースは別注文です。
※露出型の場合は、感知器ヘッド+ベースをご注文ください。
※埋込型の場合は、感知器ヘッド+ベース+埋込セットをご注文ください。
※施工(配線工事及び取付等)するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
型式検定番号
適合ベース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52207104
1KAD3-P
1種
感第23~27号
【品番】B3-J
¥
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52207113
2KAD3-P
2種
感第23~28号
【品番】B3-J
¥
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52207129
2KAD3-P クロ
2種
感第23~28号
【品番】B3-J クロ
¥
56,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52207138
3KAD3-P
3種
感第23~29号
【品番】B3-J
¥
24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52207147
2KAH3-P
2種
感第24~36号
【品番】B3-J
¥
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52207156
3KAH3-P
3種
感第24~37号
【品番】B3-J
¥
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください