曜日別特売
3KAH3-P 光電式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN) 52207156

 

3KAH3-P 光電式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN) 52207156
3KAH3-P 光電式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN) 52207156
3KAH3-P 光電式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN) 52207156

光電式スポット型感知器

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード52207156品番3KAH3-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000

P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 感度補正機能付。外部制御用P端子付。

仕様2波長式、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等種類3種定格電圧(V)DC24外径(Φmm)104主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)L-C間:65 P-C間:50表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)型式検定番号感第24~37号適合ベース【品番】B3-J
注意
※感知器ヘッドとベースは別注文です。
※露出型の場合は、感知器ヘッド+ベースをご注文ください。
※埋込型の場合は、感知器ヘッド+ベース+埋込セットをご注文ください。
※施工(配線工事及び取付等)するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする