災害用アルミ蜜芋(やわらか蜜いも)
災害時こそおいしい食事にこだわりたい甘くておいしい熟成やきいもの備蓄食。袋のまますぐに食べられて衛生的。
国産の紅はるかを、特許製法でじっくり熟成。糖度は40度以上。
砂糖や添加物は一切使わず、素材そのものの甘みとスプーンですくえるほどのなめらかさを引き出しました。
完全密封・無菌加工で、常温のまま5年間保存が可能。
開けてすぐに食べられれ、高齢の方やお子さまにもやさしい味わいです。
栄養も豊富で食物繊維もたっぷり。災害時に起こりやすい便秘や体調不良の対策にも役立ちます。
備えておきたい!だけでなく、普段から食べたい!と選ばれている新しい備蓄食です。
- 用途
- 非常時も日常も美味しく役立つ備蓄食
- 成分
- (栄養成分表示(100あたり))熱量:163kcal、たんぱく質:1.4g、脂質:0.2g、炭水化物:39g、食塩相当量:0.013g
- 内容量(g)
- 1袋(190
- 原材料
- さつまいも(国産紅はるか)
- 内容量
- 1袋
注意
※保存方法:常温で保存してください。非常食 の新着商品
カテゴリ




























