CCリンクターミナル

CCリンクターミナル - 東洋技研
仕様出力、制御系ネットワーク種類/CC-Link、NPN出力、I/Oユニット電源(電圧):DC20.4~26.4V(リップル率5%以内)、I/Oユニット電源(電流):50mA以下(DC24V、全点ON時)質量(g)約140漏洩電流OFF時/0.1mA接続方式(外部)7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)出力点数16点応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)、OFF→ON/0.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時225mA/1点)、3.6A/1コモン定格負荷電圧(V)DC12/24接続端子圧接コネクタ(PRS)突入電流(A)最大1.0/10ms以下コモン仕様16点1コモン使用電圧範囲DC10.2~26.4V(リップル率5%以内)絶縁抵抗DC外部端子一括- アース間DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上耐重量ノイズDCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)DC外部端子一括- アース間AC500サージキラーなし占有局数1局32点割付(16点使用)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52308105-
38,990
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする