曜日別特売

LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ

LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。

幅(mm)34高さ(mm)22.5光源可視光照光形状ライン形
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ケーブル長(m)
発光色
発光面(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52248578CLA1S-24A-CD1個1240.5昼光色100
10,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
52248587CLA1S-24A-CD-301個1243昼光色100
13,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52248596CLA2S-24A-CD1個2240.5昼光色200
13,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52248605CLA2S-24A-CD-301個2243昼光色200
16,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
52302539CLA3S-24A-CD1台3240.5昼光色300
19,901
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
52248623CLA3S-24A-CD-301個3243昼光色300
23,200
22,980
25,278(税込)
当日出荷
52248639CLA3S-24A-Y1個3240.5300
19,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52302566CLA6S-24A-CD1台6240.5昼光色600
33,101
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52302575CLA6S-24A-CD-301台6243昼光色600
36,401
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52302584CLA9S-24A-CD1台9240.5昼光色900
46,400
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
50521635CLA9S-24A-CD-301本9243昼光色900
49,700
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52248614CLA3S-24A-CD1個3240.5昼光色300
18,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする