建築塗装用マスキングテープ

建築塗装用マスキングテープ - ニトムズ建築塗装用マスキングテープ - ニトムズ建築塗装用マスキングテープ - ニトムズ建築塗装用マスキングテープ - ニトムズ建築塗装用マスキングテープ - ニトムズ建築塗装用マスキングテープ - ニトムズ建築塗装用マスキングテープ - ニトムズ

耐候性・耐水性に優れた塗装用和紙マスキングテープです。

用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして引張強度(N/10mm)38.3
注意
※この製品は塗装用マスキングテープです。電気絶縁用途や肌に貼るなど、用途以外には使用しないでください。
※被着体によっては汚染する場合があります、ご使用前にお確かめください。
※長時間の使用や高温になる箇所で使用するとのり残りする場合があります。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取って貼りつけてください。
※塗装後は表面が乾燥する前にはがしてください。
※テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しいところに置いてください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
主な用途
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52248894J81311箱(600巻)1218塗装用2.06N/10mm
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
52248903J81321箱(480巻)1518塗装用2.06N/10mm
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
52248919J81331箱(420巻)1818塗装用2.06N/10mm
オープン
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
52248928J81341箱(300巻)2418塗装用2.06N/10mm
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
52248937J81351箱(240巻)3018塗装用2.06N/10mm
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
52248946J81361箱(180巻)4018塗装用2.06N/10mm
オープン
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
52248955J81371箱(120巻)5018塗装用2.06N/10mm
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする