エスコ
ガーデンレーキ(アルミ柄/3本組)
狭い所での集草や整地作業に便利。8本爪
用途
除草後の集草や整地作業
全長(mm)
1340
先端幅(mm)
195
材質
先端:スチール、柄:アルミ合金
高さ(mm)
【先端】95
質量(g)
600
板厚(mm)
【先端】6
色(柄)
アルミ
アズワン品番
64-2255-39
入数
3本
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52249348
EA650RB-11A
オープン
¥
10,400
¥
11,440
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください