グリーンクロス
JIS禁止標識タテステッカー
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。
マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。
様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途
現場・工場用の標識に
表示内容
配管の上に乗らない
取付け方法
ステッカー
材質
塩ビシート
トラスコ品番
177-4542
品番
JHA-28S
質量(g)
80
縦(mm)
300
横(mm)
225
アズワン品番
64-6599-07
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52399254
6300003413
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください