木製建具用の軽量タイプとして最適です。
鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。
2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。
調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。
仕様木製建具用片引き2連装置の標準セットトラスコ品番162-1940セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など質量(kg)7.4内容量1セット