スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 片引き2連装置 HCS-X2R30型

スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 片引き2連装置 HCS-X2R30型 - ダイケンスライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 片引き2連装置 HCS-X2R30型 - ダイケン

木製建具用の軽量タイプとして最適です。
鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。
2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。
調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。

仕様木製建具用片引き2連装置の標準セットトラスコ品番162-1948セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など質量(kg)7.4内容量1セット
注意
※有効開口2000mmまで対応できます。
※設計・製作についてはご相談ください。
※扉の開閉は中央より上側で操作を行ってください。
※学校等の不特定多数の人が使用する所では扉に衝撃を与えないようにご注意ください。
※部品破損の原因となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52393505HCS-X2R30
71,300
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,700/税込¥1,870
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする