ダイケン
スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 連動両引分け HCS-XW40A型
片側の扉を開けることにより反対側の扉も同時に開けることができます。
1つの油圧制御装置と戸尻側ブレーキで2枚の扉を同時に制御します。
レール傾斜は300mmに対し4mmの高低差になります。
トラスコ品番
162-1945
セット内容
レール(AセットL1600mm)×左右各1本、油圧制御装置×1個、制御・戸車フレーム×左右2組、戸尻側ブレーキ×1本、高さ調整プレート×A:6、連動金具×左右各1個、L型金具×左右各1個、連動ワイヤー(AセットL2520mm)×2本、戸当り×左右各1個、取付ねじ×一式
材質
アルミレール(AセットL1600):アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)、戸車フレーム(戸尻用戸車):スチール(クロメート)など
質量(kg)
8.2
有効開口(mm)
1200~1700(片側600~850)
内容量
1セット
注意
※学校等の不特定多数の人が使用する所では扉に衝撃を与えないようにご注意ください。
※部品破損の原因となります。
※扉の開閉は中央より上側で操作を行ってください。
※戸袋仕様には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52393523
HCS-XW40A
¥73,500
¥
69,980
¥76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません