曜日別特売

ダイヤスプレーホルモン剤専用ロングピストル

ダイヤスプレーホルモン剤専用ロングピストル - フルプラダイヤスプレーホルモン剤専用ロングピストル - フルプラダイヤスプレーホルモン剤専用ロングピストル - フルプラ
(1件のレビュー)

ホルモン剤の噴霧専用に開発したスプレーです。
4-CPA薬剤(トマトトーン)を使用して、従来の約5倍以上の噴霧回数の耐久をクリアしました。
ホースが動くので斜めに傾けても噴霧できます。
(逆さまでは噴霧出来ません)

用途ホルモン剤(植物成長調整剤)の噴霧に材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(メッキ)吐出量(mL)1ライトブルートラスコ品番200-3933幅(mm)95容量(mL)500高さ(mm)250質量(g)125奥行(mm)270ノズル長(mm)180危険物の類別非危険物内容量1ケース(12個)
注意
※本器はホルモン剤の散布以外の用途で使用しないで下さい。
※水和剤(粉末状)はシリンダーに傷を付け、シリンダーから液が漏れたり、ノズルの穴つまりの原因になりますので使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52400776540500
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-04-04
用途: トマトトーン付け
電気・ガス・熱供給・水道業

12個の販売となっていますが、12個を使用することは困難なため1個販売を望みます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする