モトユキ
超硬質石膏ボード用チップソー
専用設計が生んだ圧倒的な切込力により、驚異的なスピードを実現します。
超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現します。
用途
強化せっこうボード(タイガーボード・タイプZ、チヨダウーテ・タイプX・Vなど)、せっこうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーンなどの切断に
材質
台金:工具鋼、チップ:超微粒子超硬
切断能力(mm)
【石こうボード】21
適合材
石膏ボード
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52401458
GTS-SPH-100
100
20
20
1.3
¥4,300
¥
2,998
¥3,298
(税込)
翌日出荷
52401467
GTS-SPH-125
125
24
20
1.3
¥4,700
¥
3,298
¥3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった