曜日別特売

アルミニギリバー(面付型)

アルミニギリバー(面付型) - MK(丸喜金属本社)

アルミ製の為、耐蝕性に優れています。

用途車輌や機械設備等のハンドル、取手として材質アルミ仕様アルミニギリバー(面付型)トラスコ品番118-9340全長(mm)367質量(g)200穴径(Φmm)7取付ピッチ(mm)308345内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ピッチ(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52402334A-700308345367
4,290
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする