水本機械製作所
ステンレス Sカン
ステンレス製でサビに強いです。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用荷重(kN)
トラスコ品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52405353
B-1845
1袋(6個)
0.01
162-9878
3.6
17.4
1.6
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
翌日出荷
返品不可
52405344
B-1844
1袋(10個)
0.005
162-9886
3
13
1.2
¥
340
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください