ステンレス ミニクリップ(二重リンク付)

ステンレス ミニクリップ(二重リンク付) - 水本機械製作所ステンレス ミニクリップ(二重リンク付) - 水本機械製作所

二重リンクが付いているので、閉じた相手にも取り付けやすいです。
SUS316で、耐食性に優れます。

用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として材質(本体)ステンレス(SUS316)種類スナップフック使用荷重(kN)0.01内容量1袋(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52406123B-2000162-95822152.51.8
980
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
52406139B-2001162-98164203.52.4
1,020
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52406148B-2002162-98658264.23
1,200
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52406157B-2003162-9821163464.3
1,740
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする