曜日別特売

ミクロハンドCRスムース ガンマーメッキン

ミクロハンドCRスムース ガンマーメッキン - オカモト[安全靴・作業靴]ミクロハンドCRスムース ガンマーメッキン - オカモト[安全靴・作業靴]ミクロハンドCRスムース ガンマーメッキン - オカモト[安全靴・作業靴]ミクロハンドCRスムース ガンマーメッキン - オカモト[安全靴・作業靴]

左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)

用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程に仕様γ線滅菌処理済み・左右別厚さ(mm)0.2タイプスムースISOグレード5(Fed/STDクラス100)相当粉有無なしエンボス加工あり内容量1袋(20双)
注意
※使用期限を設けています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52422485GCRGS656.5天然ゴム(ラテックス)27ナチュラル
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52422494GCRGS707天然ゴム(ラテックス)27ナチュラル
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
52422503GCRGS757.5天然ゴム(ラテックス)27ナチュラル
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52422519GCRGS808天然ゴム(ラテックス)27ナチュラル
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする