サンハヤト
接着式基板スタンド
(1件のレビュー)
ケース等に基板を簡単に固定できる接着式基板スタンド
用途
M3ネジで基板を本体に固定できます
仕様
接着式基板スタンド
トラスコ品番
193-5081
セット内容
お得な8個入り、取り付けネジ(M3×5mm)
材質
黒色ABS樹脂
質量(g)
50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12.5×12.5×5
内容量
1ケース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52423158
SPT-300
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください