曜日別特売

カテゴリ6A RJ45モジュラージャック シールド TGタイプ

カテゴリ6A RJ45モジュラージャック シールド TGタイプ - PANDUIT(パンドウイット)

ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。
NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。
終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。

用途LAN配線用種類CAT6A/シールド仕様EGJT-1(別売)トラスコ品番148-7195長さ(mm)15.87幅(mm)18.77シルバー高さ(mm)38.13質量(g)14使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22-26単線及びより線使用場所屋内被覆外径(mm)5.08~8.38絶縁体外径(mm)(最大)1.52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52425967CJSH6X88TGY
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする