曜日別特売

ボレーセイフティ トライオン

ボレーセイフティ トライオン - bolleボレーセイフティ トライオン - bolleボレーセイフティ トライオン - bolleボレーセイフティ トライオン - bolleボレーセイフティ トライオン - bolleボレーセイフティ トライオン - bolleボレーセイフティ トライオン - bolle
(2件のレビュー)
用途飛来物などからの眼の保護に材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネイト+TPR加工防傷・防曇テンプル色ブルー/ブラック紫外線遮断率(%)99.99内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52430325TRYOCSPCSPレンズブラウン
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
52430359TRYOPSFスモークレンズスモーク
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
52430368TRYOFLASHブルーフラッシュレンズブルーミラー
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
52430334TRYOTGPSIOTGクリアレンズクリアレンズ
オープン
取扱い終了
52430343TRYOPSIクリアレンズクリア
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52430359
2023-02-27
用途: 屋外仕事全般
MT白馬サービス業

軽くて顔にもフィットして使いやすい。デザインもさすがボレーだと思う。

対象商品 : 52430325
2021-07-26
用途: クルマやバイクの乗車時、レジャーに

注文したものはビニールの袋に入っていて、レンズ部にはカバーするものも付いていませんでした。簡易包装の為かノーズパッドの片側がかなり歪んでいましたが、中が針金状なので矯正はできました。ただ破損するかもしれないので力の入れ加減が難しかったです。レンズは特に歪みは感じませんでした。フレームはしっかりしている感じもなく、全体の質感はbolleとは言えやはり値段なりです。けれどもいい感じで使えてます。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする