ヒューイット
ツールワゴン HSK63A
仕様
【収納ホルダー数】24
適合
HSK63A
トラスコ品番
161-9127
質量(kg)
42
色
【ホルダー】ブラック
引出し数
2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52430429
13670
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください