クラウン ゼドランコンフォートキング ブラック

クラウン ゼドランコンフォートキング  ブラック - ルドロー コンポジッツ コーポレーション

特許ゼドランフォームのクッションマット。
一般的なフォームマットの3倍弾力性にすぐれます

用途製造現場、サービスカウンター、レジ、加工・組立・梱包作業、実験室などの乾燥した場所に厚さ(mm)10ブラック仕様【防炎適合品】ET020171トラスコ品番177-8323長さ(mm)910幅(mm)610質量(kg)1.6内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52434403CK0023BK
10,900
10,880
11,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする