一般油圧ゴムホース(金具付き)

一般油圧ゴムホース(金具付き) - YOKOHAMA(横浜ゴム)一般油圧ゴムホース(金具付き) - YOKOHAMA(横浜ゴム)一般油圧ゴムホース(金具付き) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐磨耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたホースです。

用途建機・産業車両・工作機械・プラント等の高圧の油圧配管用内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力鋼線、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム長さ(m)1ねじ寸法G2推奨雰囲気温度(℃)-40~80内容量1本
注意
※カタログ記載の諸条件範囲内で使用して下さい。
※ホースに引っ張りの力を加えないで下さい。
※加圧中のホースや継ぎ手金具にふれないで下さい。
※手直し・改造はしないで下さい。
※始業前点検は確実に行ってください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全6種類を絞り込む
外径(Φmm)
使用圧力(MPa)
トラスコ品番
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
使用圧力(MPa)
トラスコ品番
質量(kg)
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52394686NWP140.50-1000-1004-100464.614160-68528.26370
オープン
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52394695NWP140.50-1000-1005-100564.614160-69158.26370
オープン
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52394704NWP175.50-1000-1004-100464.617160-68618.24430
オープン
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52394713NWP175.50-1000-1005-100564.617160-69248.24430
オープン
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52394729NWP210.50-1000-1004-10046621160-68709.29430
オープン
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52394738NWP210.50-1000-1005-10056621160-69339.29430
オープン
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする