曜日別特売

ウォームホイール G1.5A

ウォームホイール G1.5A - 協育歯車

歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用モジュール1.5歯幅(mm)15圧力角(°)20歯形並歯内容量1個
注意
※理想的な噛み合いを得る為には、ウォームとウォームホイールを組みたてるときに、正確に直角度を出して下さい。
※ウォームとウォームホイールの噛み合いにおける歯面の摩擦が大きいので、できるだけ潤滑油の中で運転するような方法でご使用ください。
※ウォームとウォームホイールは同じねじれ方向、同じ条数の組み合わせでご使用ください。
※ウォーム軸及びウォームホイール軸は、たわまないように軸受をできるだけ歯車に近いところに頑丈に設計してください。
※ウォームに働く軸方向スラストはかなり大きくなりますのでご注意ください。軸方向スラストについては、総合カタログのKGギヤ・インフォメーションをご確認願います。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
材質
トラスコ品番
形状
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52435085G1.5A 20R1-E-1220C6191BEアルミニウム青銅149-48201B25
4,680
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
52435094G1.5A 20R2-M-820C6191BEアルミニウム青銅149-48171B25
4,140
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
52435103G1.5A 30L1-M-1030C6191BEアルミニウム青銅149-48281B25
5,320
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
52435128G1.5A 30R1-E-1530C6191BEアルミニウム青銅149-48261B25
5,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
52435137G1.5A 30R2-E-1530C6191BEアルミニウム青銅149-48241B25
4,670
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
52435146G1.5A 30R2-M-1030C6191BEアルミニウム青銅149-48231B25
5,100
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
52435119G1.5A 30L2-M-1030C6191BEアルミニウム青銅149-48271B25
4,250
取扱い終了
52435155G1.5A 40L1-M-1240CAC702アルミニウム青銅鋳物、FC200ねずみ鋳鉄149-48331BT28
5,860
取扱い終了
52435164G1.5A 40L2-M-1240CAC702アルミニウム青銅鋳物、FC200ねずみ鋳鉄149-48321BT28
5,860
取扱い終了
52435173G1.5A 40R1-E-1640CAC702アルミニウム青銅鋳物、FC200ねずみ鋳鉄149-48311BT28
6,450
取扱い終了
52435189G1.5A 40R1-M-1240CAC702アルミニウム青銅鋳物、FC200ねずみ鋳鉄149-48301BT28
5,690
取扱い終了
52435198G1.5A 40R2-M-1240CAC702アルミニウム青銅鋳物、FC200ねずみ鋳鉄149-48291BT28
5,690
取扱い終了
52435207G1.5A 50L1-M-1250CAC702アルミニウム青銅鋳物、FC200ねずみ鋳鉄149-48381BT28
7,660
取扱い終了
52435216G1.5A 50L2-M-1250CAC702アルミニウム青銅鋳物、FC200ねずみ鋳鉄149-48371BT28
7,660
取扱い終了
52435225G1.5A 50R1-E-2050CAC702アルミニウム青銅鋳物、FC200ねずみ鋳鉄149-48361BT28
8,330
取扱い終了
52435234G1.5A 50R2-M-1250CAC702アルミニウム青銅鋳物、FC200ねずみ鋳鉄149-48341BT28
7,560
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする