曜日別特売

ウォームホイール G2A

ウォームホイール G2A - 協育歯車
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用モジュール2材質CAC702アルミニウム青銅鋳物圧力角(°)20歯形並歯内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
トラスコ品番
形状
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52435374G2A 20L1-M-1020149-48611B350.26
6,330
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
52435383G2A 20R1-E-1520149-48631B350.23
7,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
52435399G2A 20R1-M-1020179-42711B350.26
6,100
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
52435408G2A 25L1-M-1225160-47231B350.41
8,430
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
52435444G2A 30R1-E-1830149-48741B350.53
11,920
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
52435453G2A 30R1-M-1230149-48751B350.56
10,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
52435478G2A 30R2-M-1230149-48771B350.56
10,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
52435417G2A 25L2-M-1225160-47251B350.41
6,740
取扱い終了
52435426G2A 25R2-M-1225160-47221B350.41
6,500
取扱い終了
52435435G2A 30L2-M-1230149-48731B350.56
8,520
取扱い終了
52435469G2A 30R2-E-1830149-48761B350.53
9,530
取扱い終了
52435487G2A 40L1-M-1440149-48811BT380.92
8,960
取扱い終了
52435496G2A 40L2-M-1440149-48821BT380.92
8,960
取扱い終了
52435505G2A 40R1-E-2040149-48831BT380.88
9,980
取扱い終了
52435514G2A 40R1-M-1440149-48841BT380.92
8,980
取扱い終了
52435523G2A 40R2-M-1440149-48851BT380.92
8,980
取扱い終了
52435539G2A 50L1-M-1450149-48872B1T381.32
12,040
取扱い終了
52435548G2A 50L2-M-1450149-48882B1T381.32
12,040
取扱い終了
52435557G2A 50R1-E-2550149-48892B1T381.23
13,020
取扱い終了
52435566G2A 50R1-M-1450149-48902B1T381.32
11,800
取扱い終了
52435575G2A 50R2-M-1450149-48912B1T381.32
11,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする