曜日別特売

コントロールバックラッシ

コントロールバックラッシ - 協育歯車

高精度な位置決め(バックラッシによる位置ずれ防止)。
高精度な割り出し(バックラッシによる正・逆転時の角度ずれ防止)。
精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。
2枚の歯車で相手歯車の歯を挟み込み、バックラッシを最小限に調整し固定します。

モジュール1材質SCM435、440(クロムモリブデン鋼)全長(mm)20歯幅(mm)10圧力角(°)20歯形並歯内容量1個
注意
※メーカー総合カタログのKGギヤ・インフォメーションをご確認願います。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52435706ASG1S 70B-M-101270
40,170
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
52435688ASG1S 100B-M-1012100
42,730
取扱い終了
52435697ASG1S 120B-M-1015120
49,220
取扱い終了
52435715ASG1S 80B-M-101280
35,260
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする