曜日別特売

スパイラルマイタギヤ

スパイラルマイタギヤ - 協育歯車スパイラルマイタギヤ - 協育歯車スパイラルマイタギヤ - 協育歯車スパイラルマイタギヤ - 協育歯車スパイラルマイタギヤ - 協育歯車スパイラルマイタギヤ - 協育歯車
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用材質S45C(機械構造用炭素鋼)圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯数比1:1内容量1個
注意
※相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
トラスコ品番
全長(mm)
歯幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52435724M1.5S 20L-M-28101.520149-554418.447
1,630
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
52435733M1.5S 20R-M-28101.520149-554318.447
1,630
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
52435749M1.5S 30L-M-38121.530160-511622.649.3
2,980
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
52435758M1.5S 30L-M-3812H1.530160-511822.649.3
3,510
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
52435767M1.5S 30R-M-38121.530160-511522.649.3
2,980
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
52435776M1.5S 30R-M-3812H1.530160-511722.649.3
3,510
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
52435785M1S 20R-A-2108120160-509814.434.5
1,640
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
52435803M1S 30L-A-2610H130160-510415.676.2
2,440
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52435828M1S 30R-A-2610H130160-510315.676.2
2,440
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52435846M2.5S 20L-M-4814H2.520160-517731.7711.1
4,230
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
52435864M2.5S 20R-M-4814H2.520160-517631.7711.1
4,230
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
52435889M2.5S 30L-M-6318H2.530160-518137.0715
6,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
52435907M2.5S 30R-M-6318H2.530160-518037.0715
6,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
52435925M2S 20L-M-2812H220160-516915.169
2,430
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
52435943M2S 20L-M-3712H220160-516524.169
2,450
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
52435968M2S 20R-M-2812H220160-516815.169
2,430
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
52435986M2S 20R-M-3712H220160-516424.169
2,450
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
52435995M2S 30L-M-5116230160-517130.5312.4
4,930
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
52436004M2S 30L-M-5116H230160-517330.5312.4
5,570
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
52436013M2S 30R-M-5116230160-517030.5312.4
4,930
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
52436029M2S 30R-M-5116H230160-517230.5312.4
5,570
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
52436047M3S 20L-M-5816H320160-518538.9514
5,840
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
52436065M3S 20R-M-5816H320160-518438.9514
5,840
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
52436083M3S 30L-M-7522H330160-519044.3818.6
9,970
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
52436108M3S 30R-M-7522H330160-518944.3818.6
9,970
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
52435794M1S 30L-A-2610130160-510215.676.2
1,620
取扱い終了
52435819M1S 30R-A-2610130160-510015.676.2
1,620
取扱い終了
52435837M2.5S 20L-M-48142.520160-517531.7711.1
2,900
取扱い終了
52435855M2.5S 20R-M-48142.520160-517431.7711.1
2,900
取扱い終了
52435873M2.5S 30L-M-63182.530160-517937.0715
4,970
取扱い終了
52435898M2.5S 30R-M-63182.530160-517837.0715
4,970
取扱い終了
52435916M2S 20L-M-2812220160-516715.169
1,540
取扱い終了
52435934M2S 20L-M-3712220160-516324.169
1,560
取扱い終了
52435959M2S 20R-M-2812220160-516615.169
1,540
取扱い終了
52435977M2S 20R-M-3712220160-516224.169
1,560
取扱い終了
52436038M3S 20L-M-5816320160-518338.9514
4,090
取扱い終了
52436056M3S 20R-M-5816320160-518238.9514
4,090
取扱い終了
52436074M3S 30L-M-7522330160-518844.3818.6
6,950
取扱い終了
52436099M3S 30R-M-7522330160-518744.3818.6
6,950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする