曜日別特売

ヘリカル H1.5S

ヘリカル H1.5S - 協育歯車

歯部高周波焼入HRC47~53です。

用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用モジュール1.5材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1全長(mm)25歯幅(mm)15圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)45歯車精度JISB1702-1(ISO)9級内容量1個
注意
※相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと、不具合が発生する恐れが有ります。その他はKG総合カタログのKGギヤ・インフォメーションに記載の、はすば歯車の使用上の注意をご確認の程、お願い致します。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
トラスコ品番
質量(kg)
穴径(Φmm)
ハブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52436388H1.5S 13L-M-B13149-52290.091023
1,780
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
52436406H1.5S 13R-M-B13149-52310.091023
1,670
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
52436424H1.5S 26L-M-B26149-52330.361240
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
52436379H1.5S 13L-A-B13149-52280.091023
1,800
取扱い終了
52436397H1.5S 13R-A-B13149-52300.091023
1,710
取扱い終了
52436415H1.5S 26L-A-B26149-52320.361240
3,100
取扱い終了
52436433H1.5S 26R-A-B26149-52340.361240
2,970
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする