ヘリカル H1S

ヘリカル H1S - 協育歯車

歯部高周波焼入HRC47~53です。

用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用モジュール1材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1全長(mm)22歯幅(mm)12圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)45歯車精度JISB1702-1(ISO)9級内容量1個
注意
※相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと、不具合が発生する恐れが有ります。その他はKG総合カタログのKGギヤ・インフォメーションに記載の、はすば歯車の使用上の注意をご確認の程、お願い致します。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
トラスコ品番
質量(kg)
穴径(Φmm)
ハブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52436458H1S 13L-M-B13149-52220.03815
1,260
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
52436476H1S 13R-M-B13149-52240.03815
1,190
999
1,099(税込)
翌々日出荷
52436494H1S 26L-M-B26149-52260.151032
2,180
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52436449H1S 13L-A-B13149-52210.03815
1,360
取扱い終了
52436467H1S 13R-A-B13149-52230.03815
1,300
取扱い終了
52436485H1S 26L-A-B26149-52250.151032
2,130
取扱い終了
52436503H1S 26R-A-B26149-52270.151032
2,030
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする