協育歯車
マイタギヤ
用途
一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
内容量
1個
注意
※相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。
全52種類を絞り込む
モジュール
選択してください
0.5
0.8
1
1.25
1.5
2
2.5
3
歯数
20
25
30
材質
選択してください
C3604B(快削黄銅棒)
S45C(機械構造用炭素鋼)
SUS304(ステンレス鋼棒)
ポリアセタール白色(機械加工用)
ポリアセタール白色、黄銅ブッシュ入り(C3604B)
ポリアセタール黒色(射出成形用)
機械構造用炭素鋼(S45C)
全長(mm)
選択してください
8
8.11
9.21
9.89
11
11.67
12.34
14.5
14.7
15
15.67
15.89
16
18.53
21.26
22
22.83
23.34
24
30.77
32.06
39.06
52種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
モジュール
歯数
材質
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52436519
M1.25S 20-M-2408
1.25
20
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-5775
16
¥
1,320
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
52436589
M50B 20-A-1103
0.5
20
C3604B(快削黄銅棒)
160-5229
8
¥
1,560
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52436598
M50B 25-A-1204
0.5
25
C3604B(快削黄銅棒)
160-5230
8.11
¥
1,690
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52436625
M50S 20-A-1103
0.5
20
S45C(機械構造用炭素鋼)
160-5192
9.21
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52436634
M50S 20-M-1103
0.5
20
S45C(機械構造用炭素鋼)
160-5191
8
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
52436643
M50S 25-A-1204
0.5
25
S45C(機械構造用炭素鋼)
160-5193
8.11
¥
1,620
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52436659
M50S 30-A-1404
0.5
30
S45C(機械構造用炭素鋼)
160-5195
9.21
¥
2,030
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
52436668
M50S 30-M-1404
0.5
30
S45C(機械構造用炭素鋼)
160-5194
9.21
¥
1,630
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
52436677
M80B 20-A-1605
0.8
20
C3604B(快削黄銅棒)
160-5253
11
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
52436695
M1.5S 25-M-3410
1.5
25
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-5779
21.26
¥
1,970
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
52436704
M1.5S 30-M-3812
1.5
30
S45C(機械構造用炭素鋼)
160-5209
22.83
¥
2,370
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
52436713
M1B 25-A-2306
1
25
C3604B(快削黄銅棒)
160-5256
14.7
¥
2,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52436738
M1D 25-A-2306
1
25
ポリアセタール白色(機械加工用)
160-5258
14.7
¥
2,140
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
52436747
M1D 30-A-2608
1
30
ポリアセタール白色(機械加工用)
160-5259
15.89
¥
2,620
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
52436756
M1D 30-M-2608
1
30
ポリアセタール白色(機械加工用)
160-5260
15.89
¥
2,180
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
52436774
M1S 30-M-2008
1
30
S45C(機械構造用炭素鋼)
160-5205
9.89
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52436783
M2.5S 20-M-4814H
2.5
20
S45C(機械構造用炭素鋼)
160-5219
32.06
¥
3,030
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52436808
M2S 20-E-2816H
2
20
S45C(機械構造用炭素鋼)
160-5211
15
¥
2,730
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52436817
M2S 20-S-3712H
2
20
S45C(機械構造用炭素鋼)
160-5214
24
¥
2,820
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52436826
M2S 25-M-4012
2
25
S45C(機械構造用炭素鋼)
160-5215
23.34
¥
2,560
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52436835
M2S 25-M-4012H
2
25
S45C(機械構造用炭素鋼)
160-5216
23.34
¥
3,120
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
52436844
M2S 30-M-5116
2
30
S45C(機械構造用炭素鋼)
160-5217
30.77
¥
3,280
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52436869
M2SU 30-M-5116
2
30
SUS304(ステンレス鋼棒)
160-5226
30.77
¥
10,440
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52436878
M3S 20-M-5816
3
20
S45C(機械構造用炭素鋼)
160-5221
39.06
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52436887
M3S 20-M-5816H
3
20
S45C(機械構造用炭素鋼)
160-5222
39.06
¥
3,630
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
52436896
M3SU 20-M-5816
3
20
SUS304(ステンレス鋼棒)
160-5228
39.06
¥
11,420
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52436923
M80S 20-A-1605
0.8
20
S45C(機械構造用炭素鋼)
160-5200
11
¥
1,630
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
52436939
M80S 20-M-1605
0.8
20
S45C(機械構造用炭素鋼)
160-5199
11
¥
1,210
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52436957
M80S 25-M-1805
0.8
25
S45C(機械構造用炭素鋼)
160-5201
11.67
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
29373148
M1S30L-M-2610
1
30
S45C(機械構造用炭素鋼)
807-1456
15.67
¥
1,770
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373157
M1S30R-M-2610
1
30
S45C(機械構造用炭素鋼)
807-1457
15.67
¥
1,770
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29373200
M50S25-M-1204
0.5
25
S45C(機械構造用炭素鋼)
807-1461
8.11
¥
1,200
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29377339
M1.5S 20-M-2810
1.5
20
機械構造用炭素鋼(S45C)
149-5778
18.53
¥
1,410
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
29377366
M2SU 25-M-4012
2
25
SUS304(ステンレス鋼棒)
160-5225
23.34
¥
8,730
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52436573
M1.5S 20-M-2810
1.5
20
S45C(機械構造用炭素鋼)
149-5778
18.53
¥
1,020
取扱い終了
代替品有
52436528
M1.5D 20-A-2810
1.5
20
ポリアセタール白色(機械加工用)
149-5776
18.53
¥
1,550
取扱い終了
52436537
M1.5D 20-M-2810
1.5
20
ポリアセタール白色(機械加工用)
179-4265
18.53
¥
1,260
取扱い終了
返品不可
52436546
M1.5D 30-A-3812
1.5
30
ポリアセタール白色(機械加工用)
149-5777
22.83
¥
2,190
取扱い終了
52436555
M1.5D 30-M-3812
1.5
30
ポリアセタール白色(機械加工用)
179-4269
22.83
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
52436564
M1.5DB 20-M-3295
1.5
20
ポリアセタール白色、黄銅ブッシュ入り(C3604B)
179-4267
22
¥
2,340
取扱い終了
返品不可
52436607
M50B 30-A-1404
0.5
30
C3604B(快削黄銅棒)
160-5231
9.21
¥
1,570
取扱い終了
52436616
M50DM 20-M-1103
0.5
20
ポリアセタール黒色(射出成形用)
160-5261
8
¥
260
取扱い終了
52436686
M80B 25-A-1805
0.8
25
C3604B(快削黄銅棒)
160-5254
11.67
¥
1,820
取扱い終了
52436729
M1B 30-A-2608
1
30
C3604B(快削黄銅棒)
160-5257
15.89
¥
2,320
取扱い終了
52436765
M1DM 20-M-2106
1
20
ポリアセタール黒色(射出成形用)
160-5263
14.5
¥
450
取扱い終了
52436799
M2.5SU 20-M-4814
2.5
20
SUS304(ステンレス鋼棒)
160-5227
32.06
¥
6,790
取扱い終了
52436853
M2SU 25-M-4012
2
25
SUS304(ステンレス鋼棒)
160-5225
23.34
¥
6,710
取扱い終了
52436905
M80B 30-A-2006
0.8
30
C3604B(快削黄銅棒)
160-5255
12.34
¥
2,310
取扱い終了
52436914
M80DM 20-M-1605
0.8
20
ポリアセタール黒色(射出成形用)
160-5262
11
¥
300
取扱い終了
52436948
M80S 25-A-1805
0.8
25
S45C(機械構造用炭素鋼)
160-5202
11.67
¥
1,690
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ